Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni
Artikel-Nr.:
     400-2218348
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     33500
EAN/GTIN:
     4003482335000
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Edelstahl-Briefkasten Opera 3755 Ni


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Opera 3755 Ni ist aus naturbelassenem, handgewischten Edelstahl gefertigt. Er hat eine besonders starke Edelstahl-Front und kann aufgrund des Komfort-Klickverschlusses ohne Schlüssel verschlossen werden. Ein separates Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind vorhanden. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 370, - Gewicht: 9,01 kg, - Höhe: 155, - Länge: 594, - Öffnungsstopp: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
9,01 kg
Länge:
594
Breite:
370
Höhe:
155
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter edelstahl, briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, Briefkästen, Edelstahl-Briefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 288,46*
€ 347,57*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 322,14*
€ 389,27*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.