Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten Riviera 835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Briefkasten Riviera 835
Stahlblech-Briefkasten Riviera 835
Stahlblech-Briefkasten Riviera 835
Stahlblech-Briefkasten Riviera 835
Stahlblech-Briefkasten Riviera 835
Artikel-Nr.:
     400-2218378
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38690
EAN/GTIN:
     4003482386903
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Stahlblech-Briefkasten Riviera 835


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Riviera 835 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Riviera optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 335, - Gewicht: 3,197 kg, - Höhe: 130, - Länge: 460, - Öffnungsstopp: Ja

Ausführung Anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,197 kg
Länge:
460
Breite:
335
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 42,15*
€ 4,00*
ab € 32,49*
€ 46,25*
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 56,17*
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 56,17*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.