| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2218380 Herst.-Nr.: 38710 EAN/GTIN: 4003482387108 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Briefkasten Capri 813 Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Capri 813 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN B5 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Kastens optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 304, - Gewicht: 1,204 kg, - Höhe: 80, - Länge: 215 Farbe Anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,204 kg | Länge: | 215 | Breite: | 304 | Höhe: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,47* | € 27,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,16* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,76* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,21* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|