Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Köln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Artikel-Nr.:
     400-2218399
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     872BR
EAN/GTIN:
     4003482125304
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage

Briefkasten Köln


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Köln 872 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN A4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 255, - Gewicht: 1,702 kg, - Höhe: 85, - Länge: 340

Farbe Braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,702 kg
Länge:
340
Breite:
255
Höhe:
85
Weitere Suchbegriffe: Unterputzbriefkasten, briefkasten burg wächter braun, briefkasten burg wächter, briefkasten, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,91*
€ 60,03*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 48,35*
€ 63,32*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 50,81*
€ 66,49*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.