Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Verona 844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten Verona 844
Briefkasten Verona 844
Briefkasten Verona 844
Briefkasten Verona 844
Briefkasten Verona 844
Briefkasten Verona 844
Artikel-Nr.:
     400-2218406
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     34340
EAN/GTIN:
     4003482343401
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Briefkasten Verona 844


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Verona 844 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 404, - Gewicht: 4,696 kg, - Höhe: 150, - Länge: 354, - Öffnungsstopp: Ja

Farbe Anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,696 kg
Länge:
354
Breite:
404
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 188,98*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 190,09*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 199,70*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.