Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißnadel HM-bestückt für Höhenreißer 75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreißnadel HM-bestückt für Höhenreißer 75mm HP
Anreißnadel HM-bestückt für Höhenreißer 75mm HP
Artikel-Nr.:
     400-2218577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0345910
EAN/GTIN:
     4029713024574
Suchbegriffe:
Anreißspitze
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer

Anreißnadel HM-bestückt für Höhenreißer 75mm HP


HM-Anreißnadel

•Für Digital-Höhenmess- und Anreißgerät
- Länge: 75





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,111 kg
Länge:
75
Weitere Suchbegriffe: Höhenreißer-Nadel, Anreißnadel, Reißnadel, Reißnadelspitze, höhenreißer nadel, Höhenmeß-Anreissgerät, Höhenmeß, Ersatzanreissnadel, Anreißgerät, Anreissgerät, für, Höhenmeßgerät, Höhenmessgerät, Höhenmess, Ersatzanreißnadel, Anreissnadel, Helios, Höhenmess-Anreissgerät, Reissnadel, Höhen-Messgerät, Preisser, Zubehör, Ersatzspitze, Höhenmeß-, Höhenmess-, Spitze, 4837, Höhen-Meßgerät, Ersatzspitze Höhenmess-und Anreißgeräte, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.