Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel 30 x 30 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitwinkel 30 x 30 mm Edelstahl
Breitwinkel 30 x 30 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-2218891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10177 030
EAN/GTIN:
     4003984180641
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
breitwinkel 30 x 30 x 30

Breitwinkel 30 x 30 mm Edelstahl


Breitwinkel

•Edelstahl
•Schraublöcher beidseitig versenkt
- Breite: 30, - Schenkellänge: 30 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, breitwinkel 30 x 30, Edelsathl-Winkel, Winkel, Edelsathl-Breitwinkel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
20
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,87*
2 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,02*
6 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,07*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 2,10*
Lager 400
165
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.