| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2219550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 605150 EAN/GTIN: 4317784787321 |
| |
|
| | |
| Gradmesser mit Feststellung 150/200mm FORTIS Gradmesser •Aus Leichtmetall •Oberfläche gehärtet (62 HRC), abriebfest •Offener, halbrunder Bogen •Zum Messen von Winkelgraden von 0 bis 180° •Mit Feststellschraube - Schenkellänge: 200 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,237 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,13* | € 17,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,37* | € 17,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 17,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,71* | € 17,82* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,77* | € 24,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|