Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Hand-Schlagschrauber-Satz122,94117647
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 400
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2219667
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05072017001
EAN/GTIN:
4013288179777
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Hand-Schlagschrauber-Satz122,94117647
Handschlagschraubendreher-Satz, Nr. 2090/17
•Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
•Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz
Lieferung: In Textil-Box.
Inhalt:
1 Schlag-Schraubendreher
1 Bit für Schlitz-Schrauben 12 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3; PH 4
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10 mm
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50; T 55
2 Steckschlüssel-Adapter 3/8"; 1/2"
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,034 kg
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Elektrowerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlag-Schraubendreher
,
Schlag-Schraubenzieher
,
Schlagschraubendreher
,
Schlagschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
schraubendrehersatz wera 17-teilig
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Schraubenzieher-Satz
,
Schraubendreher-Satz
,
Wera
,
Schlagschraubendreher-Satz
,
Hand-Schlagschraubendreher
,
Schraubendreher
,
00000000
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
68
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,26*
€ 115,16*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 99,41*
€ 120,75*
Lager 6C8MS
1 Tag
68
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 126,65*
Lager 214
4 Tage
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 133,62*
Lager 400
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 192,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05057520001 Schraubenziehereinsatz
Wera
05057520001
ab € 1,89*
Zubehör
Wera 05072014001 Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz
Wera
05072014001
ab € 80,26*
Zubehör
Wera 851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm, 05057710001
Wera
05057710001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera 851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm, 05057715001
Wera
05057715001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 30 x 35 mm, 05066905001
Wera
05066905001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 40 x 35 mm, 05066910001
Wera
05066910001
ab € 2,78*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 45 x 35 mm, 05066915001
Wera
05066915001
ab € 2,79*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 35 mm, 05066920001
Wera
05066920001
ab € 2,98*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 55 x 35 mm, 05066925001
Wera
05066925001
ab € 3,18*
Zubehör
Wera 30 mm Biteinsatz
Wera
05057525001
ab € 2,31*
Zubehör
Wera 30 mm Biteinsatz
Wera
05057515001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen