Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschlosszurrgurt 25mm 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschlosszurrgurt 25mm 2m
Klemmschlosszurrgurt 25mm 2m
Artikel-Nr.:
     400-2220452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     884095
EAN/GTIN:
     4332163884095
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Klemmschlosszurrgurt 25mm 2m


Klemmschloss-Zurrgurt

•1-teilig
•25 mm Bandbreite
•400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung
- Farbe: rot





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, Klemmschloßzurrgurt, Gurte, Klemmschloss-Zurrgurt, Gurt, Klemmschlosszurrgurt, Spanngurt, Klemmschlossgurt, Ladungssicherung, Klemmschlosszurrgurte, KlemmschloßzurrgurteZurrgurt, Klemmschloss, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
684
20
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,63*
2 Tage
684
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,76*
5 Tage
684
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 2,90*
Lager 400
684
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.