| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2220674 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784749114 EAN/GTIN: 4317784749114 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt CV 600x2,8x35mm Z56KV Fortis CV-Kreissägeblatt Grobzahn •Chrom-Vanadium-Stahl •Zähne geschränkt und geschärft •Für einfache grobe Holzzuschnitte Ø 600 mm Schnittbreite 2,8 mm Bohrungs-Ø 35 mm Anzahl Zähne 56 Zahnungsart KV-A (Grobzahn) Marke FORTIS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,66 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,14* | € 81,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,48* | € 87,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,07* | € 90,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,47* | € 97,36* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,65* | € 114,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|