Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge.Stz- HSSBi 32-76mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge.Stz- HSSBi 32-76mm FORTIS
Lochsäge.Stz- HSSBi 32-76mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2221004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04403040
EAN/GTIN:
     4317784750431
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset

Lochsäge.Stz- HSSBi 32-76mm FORTIS


Lochsägen-Satz

•HSS-Bimetall
•Satz bestehend aus dem Aufnahmeschaft, dem auswechselbaren Zentrierbohrer und den Sägeblättern
•Für unlegierte Stähle bis 700 N/mm² Zugfestigkeit

Lieferung: In Kunststoffkassette.
Inhalt:
7 HSS Bi-Metall Lochsägen Ø 35; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm
1 Lochsägenaufnahme (32–76 mm) mit Sechskantschaft und Führungsbohrer






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,495 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Loch-Säge, Loch-Sägen-Satz, Lochsäge, HSS-Bi-Lochsäge, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
46
€ 6,99*
ab € 65,29*
€ 84,11*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 65,81*
€ 86,53*
1 Tag
46
€ 4,95*
ab € 75,96*
€ 96,94*
Lager 400
46
€ 4,95*
ab € 78,44*
€ 99,78*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.