Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Artikel-Nr.:
     400-2221313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7803509361
EAN/GTIN:
     4013349121936
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste 10mm
pinselbürste

Pinselbürste Rostf. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn


Pinselbürste

•Rostfreier Stahldraht, gewellt
•Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
•Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen
•Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Bürste, Pinselbürsten, Bürsten, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.