| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2221713 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2379.03 EAN/GTIN: 4250560510006 |
| |
|
| | |
| Saalbesen Naturhaar 100 cm Industriebesen, Naturhaar •Für glatte Böden und feinen Schmutz •Flachholz mit Metall-Stielhalter •Naturhaar mit aufgeschraubtem Metallstielhalter - Breite: 1000, - Material: Naturhaar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,38 kg | Material: | Naturhaar | Breite: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, großraumbesen, Rosshaarbesen, Industriebesen, Naturhaar, Besen, Naturhaarbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,93* | € 22,91* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,98* | € 23,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,35* | € 23,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,70* | € 24,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,47* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|