| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2222981 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 101000076 EAN/GTIN: 4053569791038 |
| |
|
| | |
| Storz Festkupplung Al 52-C, AG G1.1/4" Festkupplung Storz, Außengewinde, Aluminium •Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar •Max. Betriebstemperatur: +100 °C •Material: Aluminium, geschmiedet •Dichtung aus NBR Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,241 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,17* | € 14,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,66* | € 14,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,69* | € 14,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 15,29* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,25* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|