Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 2"
Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 2"
Artikel-Nr.:
     400-2222983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101000038
EAN/GTIN:
     4053569791052
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium

Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 2"


Festkupplung Storz, Außengewinde, Aluminium

•Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar
•Max. Betriebstemperatur: +100 °C
•Material: Aluminium, geschmiedet
•Dichtung aus NBR






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,233 kg
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, storzkupplung c-52, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,70*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 11,89*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 11,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 12,39*
Lager 400
55
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.