| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2224900 Herst.-Nr.: 62372 EAN/GTIN: 4040483623729 |
| |
|
| | |
| Luftbefeuchter Super Fog Nano II Der Super Fog Nano II ist das Nachfolger Modell des beliebten SuperFog Nano, der für die Befeuchtung kleiner Terrarien gedacht ist. Beim neuen Modell wurde versucht die Technik deutlich einfacher zu gestalten, was einen wesentlich störungsfreieren Betrieb erlaubt. Die Absaugung des Wassers erfolgt durch Kapillarwirkung einer Filzkartusche. Diese kann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden, was aus hygienischen Gesichtspunkten regelmäßig erfolgen sollte. Der erzeugte Nebel wird automatisch durch eine ausgeklügelte Düsen-Konstruktion durch denSchlauch geleitet, ohne dass ein extra Ventilator benötigt wird. Damit wird die Fehleranfälligkeit nochmals deutlich reduziert. Die Vernebelungsleistung liegt bei ca. 30 ml/h.Der Tank fasst max. 360 ml. Dabei kann der Super Fog Nano II über eine Zeitschaltuhr oder einen Hygrostat gesteuert werden. Durch den beweglichen und ausziehbaren Schlauch kann der Super Fog Nano II an jedes Terrarium angepasst werden. Neu ist, dass die Membran jetzt mit wenigen Handgriffen vom Endverbraucher getauscht werden kann. Alle anderen Teile sind ebenfalls als Ersatzteile erhältlich, was den Super Fog Nano II zu einem nachhaltigen Gerät macht. - Breite: 10,5, - Gewicht: 0,4 kg, - Höhe: 23, - Länge: 15,6 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Länge: | 15,6 | Breite: | 10,5 | Höhe: | 23 |
|
| | |
| | | |
| |