Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitaminpräparat ProVit, 60g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitaminpräparat ProVit, 60g
Vitaminpräparat ProVit, 60g
Artikel-Nr.:
     400-2224910
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     67063
EAN/GTIN:
     4040483670631

Vitaminpräparat ProVit, 60g


Ergänzungsfuttermittel für Reptilien und Amphibien

PRO Vit ist ein Vitaminpräparat, das speziell für die Bedürfnisse von Reptilen und Amphibien zugeschnitten wurde. Dabei wurde PRO Vit in Zusammenarbeit mit einem renommierten Institut für Tierernährung entwickelt. Durch die sinnvolle Kombination und Auswahl der Inhaltsstoffe deckt PRO Vit den Bedarf für herbivore und carnivore Reptilien gleichermaßen. Neben allen lebensnotwendigen Vitaminen enthält PRO Vit allerdings noch viele weitere wichtigeZutaten wie Mineralien, Spurenelemente und essenziele Aminosäuren. Bei vielen anderen Vitaminpräparaten wird nicht selten aus Kostengründen auf diese ebenfalls lebensnotwendigen Inhaltstoffe verzichtet. Das Calcium-Phosphor-Verhältnis wurde gezielt auf 4:1 eingestellt. So werden ungünstige Verhältnisse bei Grünfutter und den meisten Futterinsekten im Terrarium ausgeglichen. Die Auswahl hochwertiger Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Bioverfügbarkeit und gute Verwertung durch die Tiere. PRO Vit ist ein gut haftendes Pulver. Für die optimale Versorgung der Pfleglinge, PRO Vit 2-3 mal pro Woche über das Futter geben bzw. die Futtertiere mit dem Pulver bestäuben. Bitte beachten Sie dabei immer die Dosierungsanleitung!

Fütterungsempfehlung: ca. 1,5 g pro kg Körpergewicht auf 2-3 mal pro Woche verteilt über das Grundfutter geben. Wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehaltes an den Vitaminen A und D3 darf diese Dosierung nicht überschritten werden (ein gestrichener Messlöffel entspricht 0,8g). Bitte kühl, trocken und dunkel lagern.

Zusammensetzung: Maltodextrin, Calciumcarbonat, Calciumphosphat Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung: Vit. A 150.000 IE/IU als Retinylacetat, 3a672 a; Vit. D3 50.000 IE/IUals (Cholecalciferol, 3a671; Vit. E 2000 mg als ∂-Tocopherylacetat, 3a700; Vit. B1 160 mg als Thiaminhydrochlorid, 3a820; Vit. B2 520 mg als Riboflavin; Vit. B6 330 mg als Pyridoxinhydrochlorid, 3a831; Vit. B12 2.500 mcg als Cyanocobalamin; Vit. C 5050 mg als Ascobinsäure, 3a300; als Pantothensäure 1.000 mg als Calcium-D-Pantothenat, 3a841; Biotin 10.890 mcg als D-(+)-Biotin, 3a880; Beta-Carotin 200 mg 3a160(a); Cholin 8.120 mg als Cholinchlorid, 3 a890; Folsäure 120 mg (3a316); Niacin 3.010 mg als Niacinamid, 3a315; Carnitin 15.000 mg als L-Carnitin, 3a910; Taurin 6.000 mg (3a370). Spurenelementen: Mangan 325 mg als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat 3b503; Jod 53,2 mg als Kaliumjodid , 3b201; Kupfer 210 mg als Kupferchelat, Hydrat, E4; Zink 506 mg als Zinksulfat, Monohydrat, 3b607; Selen 2,4 mg alsNatriumselenit, E8; Eisen 200 mg als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat, 3b103; Molybdän 0,95 mg als NatriumMolybdat, E7. Aminosäuren: Arginin 3.040 mg als L-Arginin, 3c361; Cystin 990 mg als L-Cystin, 3c391; Isoleucin 2.900 mg alsL-Isoleucin, 3c381; Lysin 5.700 mg als L-Lysin, 3c323; Methionin 1.535 mg als L-Methionin, 3c305; Threonin 3.020 mg als L-Threonin, 3c410; Tryptophan 800 mg als L-Tryptophan, 3c440; Tyrosin 1025 mg als L-Tyrosin, 3c401: Valin 3070 mg als L-Valin, 3c370. Analytische Bestandteile: Rohprotein 4,2 %; Rohfaser 0,2 %; Rohöle und –fette 0,1 %; Rohasche 9,3 %; Calcium 5,5 %; Phosphor 1,3 %.
- Breite: 6,1, - Gewicht: 0,07 kg, - Höhe: 8,1, - Länge: 6,1





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
6,1
Breite:
6,1
Höhe:
8,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 16,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.