Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kratzbaum XXL Cara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kratzbaum XXL Cara
Kratzbaum XXL Cara
Kratzbaum XXL Cara
Kratzbaum XXL Cara
Kratzbaum XXL Cara
Kratzbaum XXL Cara
Artikel-Nr.:
     400-2225589
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44444
EAN/GTIN:
     4011905444444
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett

Kratzbaum XXL Cara


Besonders für große Katzen geeignet
Sisal: ø 8 mm/Plüsch (Polyester): 400 g/m²/Möbelstoff (Polyester)
Kuschelbett mit gepolstertem Rand
Höhle mit Plüsch/Fleece (Polyester) und Wendekissen (Handwäsche) ausgestattet
gepolsterte Liegeplatten
Farbe: weiß/grau
tierschutzkonform nach § 18 (AT)
- Farbe: Weiß/Grau, - Material: Kratzbereich: 100% Sisal, Bezug: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Grau
Gewicht:
28,15 kg
Material:
Kratzbereich: 100% Sisal, Bezug: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.