Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten IP55
Abzweigkasten IP55
Artikel-Nr.:
     400-2229050
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     32165-023
EAN/GTIN:
     3295150050037
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten IP55


Der Mureva Abzweigkasten von Schneider Electric sticht besonders heraus durch einen unverlierbaren Deckel der mit einem Halteband an dem Kasten befestigt ist. Durch die integrierten Langlöcher ist eine einfache Ausrichtung bei der Montage möglich. Durch die Hohe Schutzklasse von IP55 ist Sie für die Installation im Außenbereich oder in Feuchträumen ideal geeignet. Verwendung findet die Verbindungsdose oft in Kellerräume, Werkstätten oder Garagen. Die Dose eignet sich beispielsweise als zentraler Abzweigkasten bei sternförmiger Leitungsverlegung und wird auf der Wand befestigt.
- Art: Abzweigkasten, - Auf oder Unterputz: Aufputz, - Farbe: lichtgrau, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP65, - Serie: Abox
1 Stück
Abmessungen 105 x 65 x 55mm



Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0,0926
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, abzweigdose unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.