| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2229082 Herst.-Nr.: T356204R EAN/GTIN: 4035300978595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstellrohr Rezyklat Rezyklat Verstellrohr Aus Recycling Kunststoff, Mit 2 Ablaufanschlüssen für Wasch- oder Spülmaschine, Mit Dichtung, Maße: 1 1/2" IG, ø 40 mm, 250 mm Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,11 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maschinenanschluss, Rohr, Recycling |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |