Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraum Elbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteraum Elbe
Geräteraum Elbe
Geräteraum Elbe
Geräteraum Elbe
Geräteraum Elbe
Geräteraum Elbe
Artikel-Nr.:
     400-2229682
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     15069001
EAN/GTIN:
     4260120344569
Artikeldatenblatt

Geräteraum Elbe


Der Geräteraum Elbe (Maße: Breite ca. 3,12 m x Tiefe 2,20 m) kann als Stand-Alone-Lösung oder als passgenaue Erweiterung zum Carport Elbe erworben werden. Die Rahmenkonstruktion (Farbe: silber) besteht aus pulverbeschichtetem und rostfreiem Aluminium und die Seitenwände aus hochstabilen 4 mm Aluminium-Verbundplatten. Die gesamte Konstruktion ist somit garantiert rostfrei über die gesamte Verwendungsdauer. Die komfortable Traufhöhe von 2,00 m (Firsthöhe sogar 2,55 m) bietet viel Raum für Gartengeräte, Fahrräder o.ä. Durch die abschließbare Tür (ca. 1,90 m x 0,88 m) schützen Sie was Ihnen lieb ist. Aufgrund der stabilen, transparenten Hohlkammerplatten (Polycarbonat) im Dachbereich wird ein hoher Lichteinfall gewährleistet. Die Wärmeentwicklung innerhalb des Geräteraums verhält sich dabei ähnlich wie bei einem herkömmlichen Geräteraum aus Stahl. Zudem verfügt die Konstruktion über eine beidseitige Dachrinne inklusive Fallrohr.
- Breite: 3,12, - Gewicht: 235 kg, - Höhe: 2,55, - Länge: 2,2, - Material: Aluminium, - Produktart: Geräteraum

Farbe silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
235 kg
Material:
Aluminium
Länge:
2,2
Breite:
3,12
Höhe:
2,55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.579,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.770,95*
€ 3.297,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,77*
€ 3.259,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.644,37*
€ 3.146,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,14*
€ 3.091,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,71*
€ 3.069,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.