Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäderliege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bäderliege
Bäderliege
Bäderliege
Bäderliege
Bäderliege
Bäderliege
Artikel-Nr.:
     400-2230215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J26419
EAN/GTIN:
     4055938405560
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Bäderliege


Auch mit dieser Einsteiger Bäderliege sind entspannte Zeiten garantiert. Das sehr stabile, pulverbeschichtete Stahlgestell biete eine gute Stabilität und garantiert lange Freude an dieser Liege. Alle Boden berührenden Teile sind mit Kunststoffgleitern versehen, sodass die Liege auch auf Fliesen oder Ähnlichem zum Einsatz kommen kann. Mit Kunststoffgriffen versehene Armlehnen sorgen dafür, dass man sicher in die Relaxposition und wieder zurück kommt. Die Liegeflächen der Bäderliege sind mit einfachem Textilgewebe bespannt. Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen ist das Gewebe bei dieser Serie im Fußbereich etwa 10cm länger und bietet einen angenehmeren Liegekomfort. Praktisch zusammenfaltbar lässt sie sich platzsparend verstauen. Bei den modernen, frischen Bezugsfarben sollte für jeden das passende dabei sein.


- Farbe Bezug: Blau, - Gestellfarbe: Silber, - Gewicht: 5,2 kg, - Maße: ca. 140x61x96cm

Farbe blau



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, sonnenliege blau, bäderliege, GARDAMO, J26419
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.