Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecklounge Sanogo 5Tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecklounge Sanogo 5Tlg.
Ecklounge Sanogo 5Tlg.
Artikel-Nr.:
     400-2230219
Hersteller:
     CASAYA
Herst.-Nr.:
     J54914
EAN/GTIN:
     4046806119344
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Ecklounge Sanogo 5Tlg.


Verbringen Sie entspannte Stunden im Freien mit der Dining-Ecklounge Sanogo. Das Set bietet Platz für bis zu 5 Personen und besteht aus einem stabilen pulverbeschichteten Aluminiumgestell und hochwertigem Gardino®-Geflecht. Die bequemen Auflagen sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für extra Komfort.

Die Dining-Ecklounge ist ideal für den Einsatz auf Terrassen, Balkonen oder im Garten. Das grau-taupefarbene Design verleiht der Lounge eine moderne und stilvolle Optik, die perfekt zu jedem Außenbereich passt. Das pulverbeschichtete Aluminiumgestell und das Gardino®-Geflecht sind witterungsbeständig und winterfest, so dass Sie lange Freude an Ihrem Set haben werden.

Die Dining-Ecklounge besteht aus einem 2-Sitzer mit Armlehne links, einem 2-Sitzer mit Armlehne rechts, einem Modul Ecke, einem Modul Mitte und einem Casual Dining Tisch mit Keramik-Tischplatte. Die Sitzhöhe beträgt 36cm und die Sitzbreite 130cm, so dass genügend Platz für alle Gäste vorhanden ist.

Die Lounge ist einfach zu pflegen und kann mit Handwäsche gereinigt werden. Das Geflecht wird in Handarbeit um das Gestell geflochten und ist somit ein Unikat. Das Endstück vom Flechten kann sich manchmal rausschauen, dies kann aber einfach wieder festgesteckt werden.

Bestellen Sie jetzt die Dining-Ecklounge Sanogo und genießen Sie entspannte Stunden im Freien mit Familie und Freunden.


- Farbe: anthrazit/silbergrau, - Material: Gestell: Aluminium, Flächen: Gardino®-Geflecht, Polster: 100% Polyester, - Produktart: Ecklounge





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/silbergrau
Gewicht:
50 kg
Material:
Gestell: Aluminium, Flächen: Gardino®-Geflecht, Polster: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, gartenmöbelset 5-teilig, bistro set, CASAYA, Lounge, Set, Ecklounge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.036,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,11*
€ 2.693,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,09*
€ 2.666,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,84*
€ 2.547,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,25*
€ 2.483,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.036,07*
€ 2.422,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.