|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-2231489 Herst.-Nr.: 916745 EAN/GTIN: 4046806167451 |
| |
|
|  |  |
 | Alutisch Strukturglasplatte Grau Der Universaltisch aus Aluminium ist mit einer Strukturglasplatte ausgestattet, die Sie besonders leicht abwischen und reinigen können. Der Tisch ist in quadratischer oder rechteckiger Ausführung erhältlich, wählen Sie selbst! Die quadratische Variante ist besonders für platzeinnehmende Dining Sessel mit bequemen Armlehnen geeignet, da sich hier Sitznachbarn nicht in die Quere kommen und genügend Platz zur Seite haben. Benötigen Sie mehr Platz auf dem Tisch, ist die rechteckige Variante für Sie genau das Richtige! - Breite: 80, - Höhe: 72, - Material: Aluminium 1 Alutisch mit Strukturglasplatte Größe 150x80x72 cm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 20 kg | Material: | Aluminium | Breite: | 80 | Höhe: | 72 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alutisch, Universaltisch, Tisch rechteckig |
|  |  |
| |