Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2232547
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     61190/53
EAN/GTIN:
     4004353284687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Die wertige Pendelleuchte Relax lässt sich problemlos in Ihren Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch einen super Eindruck. Das stilvolle Design der Pendelleuchte setzt harmonische Akzente in der Wohnung. Die Kaffee- und Brauntöne schaffen zugleich eine warme Atmosphäre.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Warme Atmosphäre durch natürliche Farben schaffen
- Gewicht: 2,632 kg, - Höhe: 1220
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe bronze-chrom
Größe 40cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,632 kg
Höhe:
1220
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Brilliant, Leuchte, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.