Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2232549
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     61170/53
EAN/GTIN:
     4004353284656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Als vielseitiges Gestaltungsobjekt fallen Hängeleuchten in jedem Raum unmittelbar auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Das stilvolle Design der Pendelleuchte setzt harmonische Akzente in der Wohnung. Die Kaffee- und Brauntöne schaffen zugleich eine warme Atmosphäre.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Warme Atmosphäre durch natürliche Farben schaffen
- Gewicht: 1,01 kg, - Höhe: 1260
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe bronze-chrom
Größe 20cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,01 kg
Höhe:
1260
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Brilliant, Leuchte, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.