Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Pendelleuchte Relax 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2232555
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     61170/15
EAN/GTIN:
     4004353284649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Relax 1-flammig


Pendelleuchten sind der Blickfang in jedem Raum. Sie eigenen sich besonders als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Das stilvolle Design der Pendelleuchte setzt harmonische Akzente in der Wohnung. Die Kaffee- und Brauntöne schaffen zugleich eine warme Atmosphäre.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Warme Atmosphäre durch natürliche Farben schaffen
- Gewicht: 1,01 kg, - Höhe: 1260
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe chrom
Größe 20cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,01 kg
Höhe:
1260
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Brilliant, Leuchte, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.