Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotstrahler Plow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spotstrahler Plow
Spotstrahler Plow
Artikel-Nr.:
     400-2232560
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82110/46
EAN/GTIN:
     4004353356230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brilliant
Leuchte
Spot
Plow

Spotstrahler Plow


Ob einzeln oder in Kombination - Strahler sind die perfekte Lichtquelle. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum individuell in Szene setzen. Der Wandstrahler Plow hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Ob an Wand oder Decke - die Anbringung ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Die Verarbeitung des Werkstoffs Holz lässt eine attraktive Kombination aus Natur und Technik entstehen. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

RUSTIKALES DESIGN - Ein einzigartiger Look in dunklen Farbtönen bringt ein ganz besonderes Ambiente zu Dir nach Hause
- Breite: 240, - Gewicht: 0,807 kg, - Höhe: 250, - Länge: 170
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 1-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,807 kg
Länge:
170
Breite:
240
Höhe:
250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 68,31*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 53,80*
€ 69,80*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 80,91*
€ 101,45*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.