Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotstrahler Seed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spotstrahler Seed
Spotstrahler Seed
Artikel-Nr.:
     400-2232562
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82210/46
EAN/GTIN:
     4004353354946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brilliant
Leuchte
Spot
Seed

Spotstrahler Seed


Strahler sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie installiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Der 1-flammige Wandstrahler Seed hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Reflektorlampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

RUSTIKALES DESIGN - Ein einzigartiger Look in dunklen Farbtönen bringt ein ganz besonderes Ambiente zu Dir nach Hause
- Breite: 95, - Gewicht: 0,259 kg, - Höhe: 130, - Länge: 110
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,259 kg
Länge:
110
Breite:
95
Höhe:
130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.