Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Plow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte Plow
Tischleuchte Plow
Artikel-Nr.:
     400-2232567
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82149/46
EAN/GTIN:
     4004353359705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte Plow


Die Tischleuchte Plow lässt sich auf vielfältige Weise in den Wohnbereich integrieren, sei es als stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nachttisch oder als Akzentbeleuchtung im Wohnzimmer. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine gemütliche Atmosphäre durch natürliches Design. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Durch den Schnurzwischenschalter kann die Tischleuchte bequem geschaltet werden. Die Länge der Zuleitung beträgt 1,6 Meter.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

RUSTIKALES DESIGN - Ein einzigartiger Look in dunklen Farbtönen bringt ein ganz besonderes Ambiente zu Dir nach Hause
- Breite: 160, - Gewicht: 2,904 kg, - Höhe: 550, - Länge: 290
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,904 kg
Länge:
290
Breite:
160
Höhe:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.