Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Plow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Plow
Pendelleuchte Plow
Artikel-Nr.:
     400-2232581
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82175/05
EAN/GTIN:
     4004353349966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte Plow


Als dekoratives Gestaltungsobjekt fallen Pendelleuchten in jedem Raum unmittelbar auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine gemütliche Atmosphäre durch natürliches Design. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Wälder, aus denen das verarbeitete Holz stammt, verantwortungsvoller bewirtschaftet werden. Dabei wird großen Wert auf den Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen gelegt. Sie können die enthaltenen Leuchtmittel wechseln. Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Mit einer Länge von 95cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel
- Breite: 950, - Gewicht: 4,481 kg, - Höhe: 1150, - Länge: 200
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 5-flammig
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,481 kg
Länge:
200
Breite:
950
Höhe:
1150
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Brilliant, Leuchte, Plow
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 169,85*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 176,45*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 195,52*
€ 243,56*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.