Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joya Wandleuchte chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joya Wandleuchte chrom
Joya Wandleuchte chrom
Artikel-Nr.:
     400-2232597
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     00293/15
EAN/GTIN:
     4004353245312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Joya Wandleuchte chrom


Wandleuchten dienen als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum oder können als dekorative Objekte auch eine gedämpfte Hintergrundbeleuchtung erzeugen. Die Leuchte Joya kann wahlweise im Wohn- und Schlafbereich, aber auch auf dem Flur eingesetzt werden.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Stiftsockellampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Installationsmaterial.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 240, - Gewicht: 0,575 kg, - Höhe: 400, - Länge: 180
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 3-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,575 kg
Länge:
180
Breite:
240
Höhe:
400
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand-& Deckenleuchte, Joya
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.