Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Alissa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Alissa
LED Deckenleuchte Alissa
Artikel-Nr.:
     400-2232632
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G97023/58
EAN/GTIN:
     4004353359002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Alissa


Die LED-Deckenleuchte Alissa hat ein sehr einfaches Aussehen, denn es wurde auf jegliche zusätzliche Verzierung verzichtet. Vielseitig in den Einsatzmöglichkeiten, kann der erste Eindruck jedoch trügen. Sie passt optimal in Wohnzimmer oder kann in Fluren und Küchen genutzt werden. Eine schwebende Optik entsteht durch den flachen Aufbau des Paneels. Perfekt passt sich die Leuchte in moderne Wohnräume ein. Hochwertige Materialien und eine hohe Verarbeitungsqualität sorgen für eine lange Lebensdauer. Das flächige Licht sorgt für eine ebenmäßige Raumausleuchtung. Durch den Acryldiffusor ist das Licht zugleich blendfrei. Mit ihren raumeinnehmenden Abmessungen von 120x30cm erhellt das Aufbaupaneel auch größere Räume problemlos.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das Aufbaupaneel erzeugt ein warmweißes Licht, das überall angenehm wirkt. Zum Lieferumfang dieser Leuchte gehört auch eine Fernbedienung. Damit lassen sich die zahlreichen Funktionen steuern. Die Helligkeit kann mit ihrer Hilfe stufenlos verändert werden. Diese Möglichkeit erweist sich in vielen Fällen als praktisch und ist auch gerade deshalb sehr nützlich, weil die Lichtausbeute auf höchster Leistungsstufe sehr hoch ist. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zur Inbetriebnahme der Fernbedienung inbegriffen. Erfreuen Sie sich an stimmungsvoller Akzentbeleuchtung durch das integrierte farbwechselnde Backlight. CCT definiert die Lichtfarbe einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Im Spektrum von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (6200K) kann die Lichtfarbe individuell dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Eine Minimalbeleuchtung im Dunkeln können Sie auf Wunsch durch die integrierte Nachtlichtfunktion einstellen. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Mit Fernbedienung steuerbar / Nachtlichtfunktion

Lichtfarbe von warm- bis kaltweiß einstellbar

RGB-Farbwechsel in 8 Farbtönen einstellbar

Marken-LEDs von Samsung integriert
- Breite: 1195, - Gewicht: 4,188 kg, - Höhe: 53, - Länge: 295
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Größe 29x29cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,188 kg
Länge:
295
Breite:
1195
Höhe:
53
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand-& Deckenleuchte, Alissa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.