| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2232648 Herst.-Nr.: G96992/05 EAN/GTIN: 4004353352812 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Badria Wand-und Deckenleuchte weiß Die Wand- und Deckenleuchte Badria rückt jeden Raum ins rechte Licht. Als reguläre Hauptbeleuchtung im Raum spielen Deckenleuchten eine zentrale Rolle. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Die Wand- und Deckenleuchte erzeugt ein warmweißes Licht, das überall angenehm wirkt. Die Wand- und Deckenleuchte Badria imponiert durch die faszinierende Sternenhimmel-Optik. Die kleinen lichtdurchlässigen Punkte in der Abdeckung wirken wie glitzernde Sterne. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial. Sternenhimmel-Optik Beleuchtung passend für jede Wohnung - Gewicht: 0,512 kg, - Höhe: 75 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Durchmesser 30 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,512 kg | Höhe: | 75 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,80* | € 33,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,22* | € 57,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|