Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterbox IP54 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterbox IP54 8m
Wetterbox IP54 8m
Wetterbox IP54 8m
Artikel-Nr.:
     400-2235437
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     991131
EAN/GTIN:
     4046806911313
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox

Wetterbox IP54 8m


  • zur Stromverteilung im Außenbereich
  • schützt vor eindringendem Wasser
  • IP 54
  • 8m Gummizuleitungskabel
  • 5 Kabeldurchführungen

 

 


- Breite: 12,5, - Einsatzbereich: Außenbereich, - Farbe: schwarz, - Höhe: 35, - Länge: 22, - Material: Kunststoff
inkl. 3-fach-Steckdose




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Länge:
22
Breite:
12,5
Höhe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.