Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Thermojacke DCJ206Z3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Thermojacke DCJ206Z3XL
Akku-Thermojacke DCJ206Z3XL
Artikel-Nr.:
     400-2235757
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCJ206Z3XL
EAN/GTIN:
     0088381867818
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung

Akku-Thermojacke DCJ206Z3XL


Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
Winddicht, wasserabweisend
Akku wird in der Rückentasche verstaut
2 Heizzonen: Rücken und Schulter

- Farbe: neongelb, - Größe: 3XL, - Material: Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester,Material Innenfutter: 100% Nylon

Größe XXXL
Farbe neongelb


Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Gewicht:
2,195 kg
Material:
Material Aussenstoff: 100% Nylon, Material Füllung: 100% Polyester,Material Innenfutter: 100% Nylon
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,85*
€ 193,20*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,88*
€ 193,22*
€ 4,90*
ab € 169,63*
€ 202,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 216,38*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.