| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2235764 Herst.-Nr.: DFJ212ZM EAN/GTIN: 0088381864039 |
| |
|
| | |
| Akku-Klimajacke DFJ212ZM Erhältlich in den Größen M, L, XL, 2XL, 3XL Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden 4 Taschen: 1 x Brust mit Reißverschluss, Seite rechts/links, linker Arm mit Reißverschluss Luftstromregler mit 3 LED-Anzeigen - Farbe: gelb, - Größe: M, - Material: Material Aussenstoff 100% Polyester Größe M Farbe gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0,962 kg | Material: | Material Aussenstoff 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,58* | € 145,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,70* | € 147,75* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 153,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,88* | € 156,53* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,38* | € 186,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|