Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Akku-Klimajacke DFJ214Z3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Klimajacke DFJ214Z3XL
Akku-Klimajacke DFJ214Z3XL
Artikel-Nr.:
     400-2235778
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFJ214Z3XL
EAN/GTIN:
     0088381864206
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken

Akku-Klimajacke DFJ214Z3XL


Erhältlich in den Größen M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden
4 Taschen: 1 x Brust mit Reißverschluss, Seite rechts/links, linker Arm mit Reißverschluss
Luftstromregler mit 3 LED-Anzeigen

- Farbe: Leuchtend Gelb, - Größe: 3XL, - Material: Material Aussenstoff 100% Polyester

Größe XXXL
Farbe Leuchtend Gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
Leuchtend Gelb
Gewicht:
1,136 kg
Material:
Material Aussenstoff 100% Polyester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 158,99*
€ 4,90*
ab € 133,15*
€ 159,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,94*
€ 159,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,76*
€ 161,85*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,05*
€ 204,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.