| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2235787 Herst.-Nr.: DTW1002RTJ EAN/GTIN: 0088381803502 |
| |
|
| | |
| Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18V - 1.000 Nm Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform Kraftvoller Akku-Schlagschrauber Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion Elektronische Motorbremse stoppt die Drehung sanft und schnell Ergonomische Formgebung für besten Halt - Akkuspannung: 18 V, - Breite: 91, - Produktmaße: 229 x 91 x 289 mm, - Schallleistungspegel: 108 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,512 kg | Breite: | 91 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 428,28* | € 470,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 441,10* | € 474,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 448,28* | € 480,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 450,25* | € 480,24* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 614,01* | € 653,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|