Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2235809 Herst.-Nr.: LS0815FLN EAN/GTIN: 0088381868075 |
| |
|
| | |
| Kapp- und Gehrungssäge LS0815FLN Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von max. 65x305mm Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar Leichter Transport durch integrierten Tragegriff Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie Mit integrierter LED Tiefenanschlag mit Anrissfunktion - Breite: 450, - Gewicht: 14,1 kg, - Kabellänge: 2,5 m, - Leerlaufdrehzahl: 5000 min⁻¹, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 216 x 30 mm, - Schalldruckpegel: 87 dB(A), - Schallleistungspegel: 110 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,1 kg | Breite: | 450 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 280,36* | € 318,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 286,40* | € 325,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 285,88* | € 326,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 290,15* | € 329,09* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,11* | € 417,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|