Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschen-Kocher Nelson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschen-Kocher Nelson
Kartuschen-Kocher Nelson
Artikel-Nr.:
     400-2236004
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     1880
EAN/GTIN:
     4000591018800
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher

Kartuschen-Kocher Nelson


Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, leistungsstarken und stufenlos regulierbaren Kartuschen-Kocher von Nelson mit Piezozündung. Der Brenner kennzeichnet sich durch einen Überhitzungsschutz und eine Überdruck-Sicherheitsabschaltung. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein Tragekoffer aus stoßfestem Kunststoff enthalten. 


- Brenndauer bei Volllast: 85 Minuten, - Farbe: Edelstahl, - Gasverbrauch: 160 g/h, - Maße: 28x37x13 cm (LxBxH), - Material: Edelstahl, - Weitere Eigenschaften: Leistung: 2,2 kW





Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
14 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: camping-kocher enders, camping kocher, Camping Kocher, Kartuschen Kocher, Camping zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.