Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für Terrassenfeuer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube für Terrassenfeuer Schwarz
Abdeckhaube für Terrassenfeuer Schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2236018
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     5610
EAN/GTIN:
     4000591056109
Suchbegriffe:
schutz für Terrasenfeuer
Abdeckhaube für Terrasenfeuer
Schutzplane für Terrasenfeuer

Abdeckhaube für Terrassenfeuer Schwarz


Die neue ENDERS-Abdeckhaube NOVA M ist genau die richtige Wahl für Sie! Diese einzigartige Wetterschutzhülle ist passend für den optimalen Schutz Ihres Terassenfeuers Nova LED M angefertigt und hält diese durch ein elastisches Befestigungsband jederzeit fest. 

ENDERS Wetterschutzhüllen schützen vor allen Outdoor-Einflüssen wie Regen, Sonne, Schnee und Schmutz nachhaltig. Das einwandfreie Gewebe aus hochwertigen Spezialfasern ist dauerhaft farbbeständig und unempfindlich gegen Sonnenlicht sowie langlebig und resistent und reißfest gegen Wind und Wetter. Die atmungsaktive PU-Beschichtung ist nicht nur wasserdicht, sondern auch wasserdampfdurchlässig, um die Bildung von Kondenswasser auszuschließen. ENDERS Wetterschutzhüllen sind durch ihr geringes Gewicht leicht in der Handhabung, geruchsneutral und überzeugen durch clevere Details, wie der windfesten Sicherung mit im Saum integrierten Magneten. 


- Farbe: schwarz, - Maße: 36x36x88 cm (LxBxH), - Material: 100% Polyester

Ausführung M



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,4 kg
Material:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.