Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungstrockner Vip Piccolo 3 m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungstrockner Vip Piccolo 3 m Weiss
Heizungstrockner Vip Piccolo 3 m Weiss
Artikel-Nr.:
     400-2236033
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     40147
EAN/GTIN:
     9001567401478
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
juwel wäscheständer

Heizungstrockner Vip Piccolo 3 m Weiss


Heizkörper - und Balkontrockner - Ca. 3 m Trockenlänge - Platzsparend - Für die kleine Wäsche - Befestigung verstellbar bis 12 cm - Sofort einsatzbereit - Maße: ca. 51 x 33 x 13 cm
- Breite: 36, - Gewicht: 0,434 g, - Höhe: 1,5, - Länge: 52, - Maße: ca. 51 x 33 x 13 cm

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,434 g
Länge:
52
Breite:
36
Höhe:
1,5
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Heizungstrockner, trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.