Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxsessel Oasi Relax Promo, grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxsessel Oasi Relax Promo, grey
Relaxsessel Oasi Relax Promo, grey
Relaxsessel Oasi Relax Promo, grey
Artikel-Nr.:
     400-2236523
Hersteller:
     Sungörl
Herst.-Nr.:
     310020
EAN/GTIN:
     4037397310029
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Relaxsessel Oasi Relax Promo, grey


Entspannte Stunden im Garten oder auf der Terrasse - mit dem funktionalen und wetterfesten Sungörl Relaxsessel Oasi Promo. Dein seinem modernen und dekorativen Design macht Ihm zum Hingucker in jedem Outdoor-Bereich.

Zu den Highlights zählen das pflegeleichte Textilpolster, das luftdurchlässig ist und sich der Körperform anpasst, die hohe Rückenlehne für den optimalen Sitzkomfort und das weiche Nackenkissen. Auch Armlehnendürfen für entspannte Stunden nicht fehlen. Die praktische Klappfunktion sorgt zudem dafür, dass Sie den Stuhl mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Position bringen können. Das Gestell ist aus robustem Stahl gefertigt und eignet es sich bestens für den Einsatz im Außenbereich.

Ein komfortables, funktionales und modernes Möbelstück zum Entspannen: der Sungörl Relaxsessel Oasi Promo.
- Gewicht: 9 kg, - Material: Polster: Polyvinylchlorid 77%, Polyester 23%, Gestell: Stahl, Kunststoff, - Produktart: Relaxsessel





Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Material:
Polster: Polyvinylchlorid 77%, Polyester 23%, Gestell: Stahl, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.