Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg
SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg
SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg
SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg
SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg
Artikel-Nr.:
     400-2236836
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J04669
EAN/GTIN:
     4055938403948
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz

SIENA GARDEN Como Tischset I 2-Tlg



- Stahlgestell in matt schwarz
- Tischplatten in Mosaikoptik
- 2er-Set:
- 39x30x54 cm
- 46x33x64 cm
- der kleinere Tisch kann unter den größeren geschoben werden
- Ausführung: Beistelltisch, - Maße: 39x30x54cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Keramik, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
16,8 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, SIENA GARDEN, J04669, Como, Beistelltischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.