Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Bollerwagen Sammy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Bollerwagen Sammy
Faltbarer Bollerwagen Sammy
Artikel-Nr.:
     400-2236945
Hersteller:
     BBK Jöckel
Herst.-Nr.:
     7022
EAN/GTIN:
     4260157270220
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
bollerwagen

Faltbarer Bollerwagen Sammy


Der faltbare Bollerwagen Sammy bringt deine Kinder, dein Haustier oder dein Gepäck sicher und leicht ans Ziel. Vorbei ist das leidige Schleppen. Egal ob bei Freizeitausflug, im Urlaub oder um Wegstrecken zurückzulegen: Der faltbare Bollerwagen ist leicht verstaubar und kann überall mit hingenommen werden. Er kann kinderleicht zusammengeklappt werden und ist dadurch super einfach zu transportieren.

Der puverbeschichtete Stahlrohrrahmen und das reißfeste Kunststoffgewebe geben dem Wagen Stabilität.


- Farbe: grün, - Material: Bezug: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Bezug: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.