| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2237021 Herst.-Nr.: LFM2041-3168 EAN/GTIN: 3614210020207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Relaxsessel RSX CLIP XL AC AIR COMFORT Lehnen sie sich zurück und finden sie pure Entspannung mit dem hochwertigem Relaxsessel RSX Clip Air Comfort®. Dank 3-Schicht-Polsterung und ergonomisch, gepolsterte Armlehnen und Kopfpolster haben sie mit diesem Sessel ein Maximum an Komfort gefunden. Die Position kann stufenlos verstellt werden und wird mittels Feststellbremse fixiert. Weiterhin überzeugt der Bezug des Relaxsessels durch extrem schnelle Trocknung und lässt sich zudem abnehmen und bei Bedarf auch austauschen. Die Federung und Befestigung des Bezuges erfolgt durch ein patentiertes Clip-System. Die Stahlrohrverstärkung unter dem Sitz sowie die Schoner zur Fußablage und die Bodenschoner sorgen für hohe Stabilität. - Gestellfarbe: Noir, - Material: Gestell: HLE Stahl, - Produktart: Relaxsessel Farbe Bordeaux Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10,2 kg | Material: | Gestell: HLE Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, gartenliegen lafuma, bäderliege, gartenliege stahl, Relaxsessel, Gartenliegen, Gartenstühle, Gartenmöbel, Relaxsessel RSX CLIP XL AC AIR COMFORT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |