Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Worker S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschnürstiefel Worker S3
Sicherheitsschnürstiefel Worker S3
Artikel-Nr.:
     400-2239545
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     00884890141
EAN/GTIN:
     0886661678204
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschnürstiefel Worker S3



Die leichten und robusten Sicherheitsschnürstiefel STIHL Worker S3 aus hochwertigem Leder-Textilmix sind wasserabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend. Sie schützen Profis und Privatanwender bei Arbeiten im Garten, in Werkstätten oder Grünanlagen. Sie können die Schnürstiefel dank der dämpfenden, öl- und kraftstoffbeständigen Gummi-EVA-Laufsohlen (nach EN 20345 S3) bedenkenlos zum Beispiel auch in Werkstätten mit Öl- oder Kraftstoffkontakt tragen. Die Stahlzwischensohlen der Stiefel dienen als Durchtrittschutz. Für einen angenehmen Tragekomfort der STIHL Worker S3 sorgen komfortable und austauschbare Innensohlen sowie das geringe Gewicht der Stiefel. Zusätzlich ermöglichen die gepolsterten Schaftränder einen bequemen Sitz.


Die Stahlkappen mit gepolstertem Übergang schützen Ihre Füße zuverlässig vor herunterfallenden Gegenständen. Auch auf Naturböden bieten Ihnen die Arbeitsschuhe durch den Grip der Profilsohle guten Halt.


Die Sicherheitsschnürstiefel STIHL Worker S3 sind für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zugelassen.


Weitere Angaben:



  • Materialzusammensetzung Oberstoff: Leder-Textil

  • Materialzusammensetzung Futter: Textilfutter

  • Materialzusammensetzung Laufsohle: Gummi und EVA

  • Verfügbare Größen: 39-48

  • Verfügbare Farbe: Dreifarbig (Schwarz/Anthrazit/Orange)

  • Gewicht (Schuhgröße 42): 1,3 kg





Größe 41,0



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.