Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke FUNCTION Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke FUNCTION Universal
Jacke FUNCTION Universal
Artikel-Nr.:
     400-2239710
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     883350705
EAN/GTIN:
     0886661923762
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

Jacke FUNCTION Universal


Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite. KWF-Gebrauchswertprüfung bestanden. Material: Anthrazit, Warnorange 100 % Polyester. Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester. Größe S-XXL.


Größe L



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.